Beli stand up stands di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Holder Brosur Akrilik (Map File)atribut:
- Size: A4
- Color: Transparant
- Thickness (mm): 2
- Mitutoyo Micrometer StandDeskripsi:These stands are designed to allow bench-top use with hand micrometers or other gauges.
- monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:Peralatan untuk dongkrak mobil. Dapat dilipat agar mudah disimpan. Terdapat 4 kaki (3 kaki luar + 1 kaki tengah) yang membuat penahan dongkrak ini dapat berdiri tegak. Push lock pin dapat membantu agar pin tidak lepas. Sangat praktis karena terdapat 3 tingkat ketinggian yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Digunakan untuk kendaraan.atribut:
- Capacity (t): 2 (when using 2 units)
- Height (mm): 1 step 299, 2 steps 332, 3 steps 365
- TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- NANUK Large Waterproof Case with Insert FoamDeskripsi:With the 925, valuable media equipment arrives to its destination scratch-free. Get it wet and let it tumble. This waterproof, rugged case offers an optional cubed foam interior for fully customizable protection. Pair that with the PowerClaw latching system and the elements don't stand a chance.atribut:
- Material: Lightweight NK-7 resin
- Lid Depth (mm): 53
- Water Resistant (IP67): Yes
- Temperature Range: Min -20°F (-29°C ), Max 140°F (60°C)
- NANUK Large Waterproof Case without Insert FoamDeskripsi:With the 925, valuable media equipment arrives to its destination scratch-free. Get it wet and let it tumble. This waterproof, rugged case offers an optional cubed foam interior for fully customizable protection. Pair that with the PowerClaw latching system and the elements don't stand a chance.atribut:
- Material: Lightweight NK-7 resin
- Lid Depth (mm): 53
- Water Resistant (IP67): Yes
- Temperature Range: Min -20°F (-29°C ), Max 140°F (60°C)
- NANUK Case with Padded DividerDeskripsi:Like all NANUK cases, the small 905 was laboratory tested for impact resistance, water resistance and dust protection. It stood up to the tough tests and excelled in its category of protective cases. Its convenient size is perfect for those bulkier compact items.atribut:
- Material: Lightweight NK-7 resin
- Water Resistant (IP67): Yes
- Temperature Range: Min -20°F (-29°C ), Max 140°F (60°C)
- Casio Standard Calculator (Kalkulator Standard)atribut:
- Dimensions (DxWxH) (mm): 147x106.5x29
- Digit: 12
- Power Supply: Two-way power (Solar + Battery)
- DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)atribut:
- Dimensions (cm): 16.6x6.8x10.9
- Color: Black
- Decoding Capability: 1D, 2D, Postal, Stacked, Digital Watermarking
- Current Operating (mA): <200 (@ 12V)
- Current Standby/Idle (mA): <90 (@ 5V), <50 (@ 12V)
- Input Voltage (V): 5 DC
- Ambient Light (lux): 1-100,000
- ESD Protection (kV): 16 (Air Discharge)
- Humidity (%): 0 - 95 (non-Condensing)
- Imager Sensor: 1 Megapixel (1280x800pixels)
- Included Accecories: No
- Included Cables: Unit Only
- Interfaces: USB only
- Light Source: Red Laser 650nm (Aiming), Warm White; Hyper Red LED for Digimarc (Illumination)
- Motion Tolerance: 35 IPS
- Operating Temperature (°C): 0 to 50
- Particulate and Water Sealing: IP52
- Print Contrast Ratio (Minimum): 15%
- Reading Angle (°): ±65 (Pitch), ±360 (Roll (Tilt)), ±65 (Skew (Yaw))
- Storage Temperature (°C): -40 to 70
Daftar Harga stand up stands Terbaru October 2026
| Bantex Holder Brosur Akrilik (Map File) | Rp129.900 |
| Mitutoyo Micrometer Stand | Rp609.900 |
| monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan) | Rp239.900 |
| TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan) | Rp529.900 |
| NANUK Large Waterproof Case with Insert Foam | Rp5.899.900 |
| NANUK Large Waterproof Case without Insert Foam | Rp3.399.900 |
| NANUK Case with Padded Divider | Rp3.099.900 |
| Casio Standard Calculator (Kalkulator Standard) | Rp129.900 |
| DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga) | Rp3.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ovP101514895-3.jpg)

/P102245950-1.jpg)
/b4P101000400-2.jpg)



/9xP102046357-2.jpg)
/blP104852417-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)